Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMDCHEN-TRAGETASCHE 330x160x630MM WEISS, 50µ, 70% RECYCELT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-RSPB263
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RSPB263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hemd-Tragetasche
Hemdchen-Beutel
Hemdchen-Tragetaschen
Hemdchenbeutel

Die stabilen Hemdchentragetaschen sind zu 80% recycelt und haben eine Stärke von 50 µ.

Sie sindreißfest, strapazierfähig und dank ihres Materials (Kunststoff) wasserabweisend. Der Tragegriff ist stabil und liegt angenehm in der Hand. Die Seitenfalte erleichtert Ihnen das Befüllen der Tragetaschen, besonders beim Verpacken von großen Produkten.

  • Sie können zwischen 2 verschiedenen Varianten wählen:
  • Transparent, um Ihren Inhalt beim Tragen zu präsentieren
  • Weiß, um elegant und vor allem dezent zu verpacken


Ob beim Einkauf im Einzelhandel, zum Transport von Geschenken, Backwaren, Dekoartikeln und vielen weiteren Produkten; mit den Hemdchentragetaschen treffen Sie eine gute Wahl.

Alle Details im Überblick:

  • Großes Fassungsvermögen für voluminöse Produkte
  • Seitenfalte für einfaches Befüllen
  • Wiederverwendbar
  • Stabile und reißfeste Hemdchentragetaschen
  • Farben:Transparent & Weiß
  • Material: LDPE
  • Stärke: 50µ

Entdecken Sie weitere Plastiktragetaschen oder unsere Papiertragetaschen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,14*
€ 153,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,41*
€ 151,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 114,68*
€ 136,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,53*
€ 123,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,75*
€ 119,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,82*
€ 104,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.