Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel 150 μ, 35x55cm RAJA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel 150 μ, 35x55cm RAJA
Flachbeutel 150 μ, 35x55cm RAJA
Flachbeutel 150 μ, 35x55cm RAJA
Artikel-Nr.:
     315-RSX11
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RSX11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

Unser stabiler Flachbeutel ist nicht nur zu 100% recycelt, sondern auch für besonders schwere Produkte bestens geeignet. Selbst bei hoher Belastung oder scharfkantigem Inhalt reißt er nicht. Der transparente Flachbeutel schützt den Inhalt perfekt vor Staub, Nässe und Schmutz. Somit ist er ideal zum Aufbewahren, Lagern und auch Präsentieren Ihrer Ware., aber auch für voluminöse Inhalte, Schüttgut und Granulat bestens geeignet.

  • Extrem stabil: für Produkte mit scharfen Kanten oder sehr schwere, voluminöse Gegenstände
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Qualität: LDPE, 150 µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
  • Farbe: Milchig transparent, durch den Recycling-Anteil kann der Flachbeutel bei der Herstellung an klarer Transparenz verlieren
  • Aufdruck: 100% RECYCLED

Für Produkte die eine dünnere Verpackung benötigen, empfehlen wir Ihnen unsere Flachbeutel 100 μ, 100% recycelt.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Innenmaß Höhe:
55
Innenmaß Öffnung:
35
Weitere Suchbegriffe: ldpe-beutel 100 stück, pe-beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
30
€ 4,00*
ab € 14,23*
€ 19,28*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 20,77*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.