| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RSX68 Herst.-Nr.: RSX68 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unser stabiler Flachbeutel ist nicht nur zu 100% recycelt, sondern auch für besonders schwere Produkte bestens geeignet. Selbst bei hoher Belastung oder scharfkantigem Inhalt reißt er nicht. Der transparente Flachbeutel schützt den Inhalt perfekt vor Staub, Nässe und Schmutz. Somit ist er ideal zum Aufbewahren, Lagern und auch Präsentieren Ihrer Ware., aber auch für voluminöse Inhalte, Schüttgut und Granulat bestens geeignet. - Extrem stabil: für Produkte mit scharfen Kanten oder sehr schwere, voluminöse Gegenstände
- Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
- Qualität: LDPE, 150 µ
- Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
- Farbe: Milchig transparent, durch den Recycling-Anteil kann der Flachbeutel bei der Herstellung an klarer Transparenz verlieren
- Aufdruck: 100% RECYCLED
Für Produkte die eine dünnere Verpackung benötigen, empfehlen wir Ihnen unsere Flachbeutel 100 μ, 100% recycelt. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 100 | Innenmaß Höhe: | 80 | Innenmaß Öffnung: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,15* | € 46,82* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,88* | € 50,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,43* | € 56,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3615* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|