Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Warnband mit Standardaufdruck "Palette bitte nicht belasten"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Warnband mit Standardaufdruck "Palette bitte nicht belasten"
PVC Warnband mit Standardaufdruck "Palette bitte nicht belasten"
PVC Warnband mit Standardaufdruck "Palette bitte nicht belasten"
Artikel-Nr.:
     315-RWE507
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RWE507
EAN/GTIN:
     4058409071776
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Verpackungshinweisband
Gefahrenmarkierungsband

Dieses hochwertige und besonders reißfeste PVC Warnband ist mit Standardaufdrucken versehen. Es kombiniert eine optimale Verschlussleistung mit dem Schutz Ihrer Sendungen durch entsprechende Warnhinweise. PVC Warnbänder mit Standardaufdruck haften sehr gut auf unterschiedlichen Oberflächen, wie Karton, Plastik, Holz oder Aluminium und sind somit universell einsetzbar. Kennzeichnen Sie Ihre Ware um Beschädigung zu vermeiden. So leistet PVC Warnband mit Standardaufdruck den höchstmöglichen Beitrag zur Transport- und Lagersicherheit Ihrer Sendungen.

Weitere Details:

  • Kleber: Naturkautschuk
  • Farben: rot, orange (mit schwarzer Schrift) oder weiß (mit roter Schrift)
  • Wärmebeständig (kurzfristig, nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. +80 °C
  • Folienstärke: 33 µ, Gesamtstärke: 53 µ
  • 1 Handabroller gratis bei Abnahme ab 72 Rollen PVC Warnband mit Standardaufdruck der gleichen Bestellnummer
  • Angenehm: gleichmäßiges und leises Abrollen

Besonders signalstark wirkt dieses Packband auf unseren weißen Faltschachteln Vollpappe!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
rot
Aufdruck:
Palette bitte nicht belasten / Do not burden the pallet
Breite:
50 MM
Länge:
66
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 16,78002*
€ 23,02002*
Lager 315
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 24,22284*
€ 32,70282*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,70282*
€ 38,91636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,5428*
€ 38,72593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,36284*
€ 37,32178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,25284*
€ 36,00088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,26284*
€ 34,82278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,22284*
€ 28,82518
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 4,03714* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.