| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RWE508 Herst.-Nr.: RWE508 EAN/GTIN: 4058409071783 |
| |
|
| | |
| Dieses hochwertige und besonders reißfeste PVC Warnband ist mit Standardaufdrucken versehen. Es kombiniert eine optimale Verschlussleistung mit dem Schutz Ihrer Sendungen durch entsprechende Warnhinweise. PVC Warnbänder mit Standardaufdruck haften sehr gut auf unterschiedlichen Oberflächen, wie Karton, Plastik, Holz oder Aluminium und sind somit universell einsetzbar. Kennzeichnen Sie Ihre Ware um Beschädigung zu vermeiden. So leistet PVC Warnband mit Standardaufdruck den höchstmöglichen Beitrag zur Transport- und Lagersicherheit Ihrer Sendungen. Weitere Details: - Kleber: Naturkautschuk
- Farben: rot, orange (mit schwarzer Schrift) oder weiß (mit roter Schrift)
- Wärmebeständig (kurzfristig, nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. +80 °C
- Folienstärke: 33 µ, Gesamtstärke: 53 µ
- 1 Handabroller gratis bei Abnahme ab 72 Rollen PVC Warnband mit Standardaufdruck der gleichen Bestellnummer
- Angenehm: gleichmäßiges und leises Abrollen
Besonders signalstark wirkt dieses Packband auf unseren weißen Faltschachteln Vollpappe! Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 6 | Farbe: | rot | Aufdruck: | oben | Breite: | 50 MM | Länge: | 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, markierband rot, markierband, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pvc warnband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel, warnhinweise |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,85962* | € 25,78962* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,31* | € 27,76002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,14327* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|