Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumbeutel 300 x 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaumbeutel 300 x 400 mm
Schaumbeutel 300 x 400 mm
Schaumbeutel 300 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     315-SACM07
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SACM07
EAN/GTIN:
     4058409072148
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Der flexible, reißfeste, stoßdämpfende und kratzfeste Schaumbeutel ist der optimale Schutz für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Bilder, Glaswaren, Porzellan, Dekofiguren und Rahmen. Schaumfolie schützt Ihre Güter während des Versands, Lagerung, Transport und Umzug.
  • Sehr flexibel in der Handhabung – wickeln-knüllen-falten, Mehrfachverwendung möglich
  • Kostenvorteile beim Versand durch geringes Eigengewicht des Schaumpolsterschutzes
  • Mögliche Verschlussarten: Klebeband oder Verschweißen
  • Stoßschutz aus Schaum ist wasserundurchlässig und schützt Ihre Produkte so vor Feuchtigkeit
  • 2 Schweißnähte
  • Leicht zu befüllen durch große Öffnung
  • Geschmeidig, leicht und sanft: optimaler Schutz Ihrer kleinen Produkte und empfindlichen Oberflächen
  • Aus geschlossenzelligem, weichen LDPE
  • Schaumstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
400
Innenmaß Höhe:
400 MM
Innenmaß Öffnung:
300 MM
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Packschaum, Schaum-Folie, Schaumbeutel, Schaumfolie, Softpolster-Bag, schaumbeutel raja, packschaum, beutel, oberflächenempfindlich, schaumbeutel, schaumschutz, schutzbeutel, schützen, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,28*
€ 143,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,13*
€ 141,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,51*
€ 135,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,87*
€ 128,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,72*
€ 113,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.