| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-SAR1 Herst.-Nr.: SAR1 EAN/GTIN: 4058409072278 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der antistatische Beutel mit Druckverschluss ist perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung elektronischer Bauteile. Sie sind permanent antistatisch behandelt, so ist der Inhalt vor elektrostatischer Aufladung geschützt. Die antistatischen Beutel mit Druckverschluss sind schnell geöffnet und verschlossen, ideal für Produkte aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich. - ESD-Siegel aufgedruckt
- Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen
- Oberflächenwiderstand: 1010-1011 Ohm
- Qualität: LDPE, 90 µ
Finden Sie bei RAJA auch weitere Antistatische Podukte, wie die antistatische Folie zum Umstretchen von Paletten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 500 | Stärke µ: | 90 | Innenmaß Höhe: | 120 MM | Innenmaß Öffnung: | 80 MM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlußbeutel 90µm 80 x 120 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, antistatisch, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, elektronikverpackung, schützen, verpacken, verpackungsmaterial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |