Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Beutel 70 x 80 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Antistatische Beutel 70 x 80 mm
Antistatische Beutel 70 x 80 mm
Antistatische Beutel 70 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     315-SAR11
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SAR11
EAN/GTIN:
     4058409072285
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
Der antistatische Beutel mit Druckverschluss ist perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung elektronischer Bauteile. Sie sind permanent antistatisch behandelt, so ist der Inhalt vor elektrostatischer Aufladung geschützt. Die antistatischen Beutel mit Druckverschluss sind schnell geöffnet und verschlossen, ideal für Produkte aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich.
  • ESD-Siegel aufgedruckt
  • Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen
  • Oberflächenwiderstand: 1010-1011 Ohm
  • Qualität: LDPE, 90 µ

Finden Sie bei RAJA auch weitere Antistatische Podukte, wie die antistatische Folie zum Umstretchen von Paletten. 

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Stärke µ:
90
Innenmaß Höhe:
80 MM
Innenmaß Öffnung:
70 MM
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlussbeutel 90 my, druckbandbeutel, rajapack druckverschlussbeutel, antistatisch, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, elektronikverpackung, schützen, verpacken, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
90
€ 9,90*
ab € 36,59*
€ 48,10*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 37,86*
€ 49,42*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 48,10*
€ 57,24
pro Box
ab 2 Boxen
€ 48,03*
€ 57,16
pro Box
ab 5 Boxen
€ 45,84*
€ 54,55
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,19*
€ 52,59
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,29*
€ 50,33
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,59*
€ 43,54
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,07318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.