Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Beutel 400 x 500 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Antistatische Beutel 400 x 500 mm
Antistatische Beutel 400 x 500 mm
Antistatische Beutel 400 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     315-SAR14
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SAR14
EAN/GTIN:
     4058409072315
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
Der antistatische Beutel mit Druckverschluss ist perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung elektronischer Bauteile. Sie sind permanent antistatisch behandelt, so ist der Inhalt vor elektrostatischer Aufladung geschützt. Die antistatischen Beutel mit Druckverschluss sind schnell geöffnet und verschlossen, ideal für Produkte aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich.
  • ESD-Siegel aufgedruckt
  • Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen
  • Oberflächenwiderstand: 1010-1011 Ohm
  • Qualität: LDPE, 90 µ

Finden Sie bei RAJA auch weitere Antistatische Podukte, wie die antistatische Folie zum Umstretchen von Paletten. 

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
200
Stärke µ:
90
Innenmaß Höhe:
500 MM
Innenmaß Öffnung:
400 MM
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlussbeutel 400 x 500 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 90 my, antistatisch, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, elektronikverpackung, schützen, verpacken, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 133,29*
€ 164,67*
Lager 315
15
€ 9,90*
ab € 138,65*
€ 171,90*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 171,90*
€ 204,56
pro Box
ab 2 Boxen
€ 171,57*
€ 204,17
pro Box
ab 5 Boxen
€ 160,59*
€ 191,10
pro Box
ab 10 Boxen
€ 151,23*
€ 179,96
pro Box
ab 500 Boxen
€ 138,65*
€ 164,99
pro Box
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,69325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.