Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall. Beutel 102 x 152 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Metall. Beutel 102 x 152 mm
Metall. Beutel 102 x 152 mm
Metall. Beutel 102 x 152 mm
Artikel-Nr.:
     315-SAT0406
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SAT0406
EAN/GTIN:
     4058409072414
Suchbegriffe:
PE-Beutel
pe-beutel
Die metallisierten Highshield Beutel sind perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung elektronischer Bauteile. Sie bilden einen echten Faradayschen Käfig um Ihr Produkt und so kann sich der Inhalt nicht elektrostatisch aufladen.
  • Starker Schutz durch mehrere Lagen: innen ableitender Lack, Polyethylen-Träger, Aluminium-Metallüberzug, Polyester-Träger, außen ableitender Lack
  • Leitungswiderstand E < 15 nJoule
  • Qualität: 80 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Stärke µ:
80
Innenmaß Höhe:
152 MM
Innenmaß Öffnung:
102 MM
Weitere Suchbegriffe: antistatisch, elektronikverpackung, metallisierter highshield beutel, verpacken, verpackung, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 13,19*
€ 15,70
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 13,07*
€ 15,55
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 12,87*
€ 15,32
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 12,47*
€ 14,84
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 12,08*
€ 14,38
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 9,73*
€ 11,58
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.