Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall. Beutel Dv 102 x 152 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Metall. Beutel Dv 102 x 152 mm
Metall. Beutel Dv 102 x 152 mm
Metall. Beutel Dv 102 x 152 mm
Artikel-Nr.:
     315-SAZ0406
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SAZ0406
EAN/GTIN:
     4058409072575
Suchbegriffe:
PE-Beutel
pe-beutel wiederverschließbar
pe-beutel
Die Beutel sind perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung elektronischer Bauteile. Bester Schutz für den Inhalt: Die Beutel bilden einen echten Faradayschen Käfig um Ihr Produkt und so kann sich der Inhalt nicht elektrostatisch aufladen. Besonders praktisch durch Druckverschluss: leicht zu öffnen und zu verschließen.
  • Besonders widerstandsfähig durch mehrere Lagen: innen ableitender Lack, Polyethylen-Träger, Aluminium-Metallüberzug, Polyester-Träger, außen ableitender Lack
  • Leitungswiderstand E < 15 nJoule
  • Qualität: 80 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Weitere Informationen:
Stärke µ:
80
Innenmaß Höhe:
152 MM
Innenmaß Öffnung:
102 MM
Weitere Suchbegriffe: antistatisch, druckverschluss, druckverschlussbeutel, elektronikverpackung, metallisierter highshiel beutel, verpacken, verpackung, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 19,22*
€ 22,87
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 19,17*
€ 22,81
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 18,95*
€ 22,55
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,09*
€ 21,53
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 17,84*
€ 21,23
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,37*
€ 17,10
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.