Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Set Stabilo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarker Set Stabilo
Textmarker Set Stabilo
Textmarker Set Stabilo
Artikel-Nr.:
     315-SB7016
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SB7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker

Mit diesen Sets können Sie Highlights setzen! Die verschiedenfarbigen Leuchtmarker ermöglichen Ihnen das individuelle Markieren einzelner Schlagwörter oder unterschiedlicher Textpassagen in Ihren Unterlagen. So behalten Sie selbst in längeren Texten oder umfangreichen Dokumenten wie Projektplänen oder Whitepapers den Überblick. Die leuchtstarke Tinte ist für alle Papiersorten geeignet und markiert selbst Inkjet-bedrucktes Papier ohne Verwischen. Die Markertinte ist auf dem Papier schnell trocknend. Die Stifte hingegen haben einen Austrocknungs- und Auslaufschutz, so müssen die Marker während des Arbeitens nicht gleich wieder mit dem Stiftdeckel verschlossen werden.

Alle Details im Überblick:
  • Stifte beider Sets mit Keilspitze
  • Variable Strichbreite: STAEDTLER 2 bis 5 mm beziehungsweise STABILO 1 bis 4 mm
  • Textmarker-Set von STAEDTLER mit Inkjet-Safe
  • Textmarker-Set von STABILO swing cool mit Austrocknungsschutz bis zu 4 Stunden

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
6 farbig sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,74724*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,12454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,83724*
€ 68,82632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,20724*
€ 68,07662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,49722*
€ 64,85169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,76724*
€ 62,79302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,49724*
€ 58,90172
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,74724*
€ 50,86922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.