| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-SB7024 Herst.-Nr.: SB7024 EAN/GTIN: 4058409072711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Textmarker STABILO BOSS ist der Klassiker unter den Leuchtmarkiern. Mit diesem können Sie wichtige Textpassagen markieren und sorgen so für einen schnelleren Überblick in Ihren Dokumenten. Dabei ist es egal, ob Sie Gedrucktes oder mit Stiften Geschriebenes markieren wollen und ob Sie auf Kopierpapier oder Schreibblöcken arbeiten. Alle Details im Überblick: - Keilspitze
- Schnell trocknend
- Variable Strichbreite: 2 mm bis 5 mm
- Auswaschbar: Tinte auf Wasserbasis
- Nachfüllbar
- Bis zu 4 Stunden Austrocknungs- und Auslaufschutz: Textmarker kann für längere Zeit offen liegen gelassen werden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 10 | Farbe: | gelb | Strichbreite mm: | 2 - 5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker 2-5mm gelb, highlighter, highlighter gelb, Stabilo Boss, bürobedarf, marker, schreibbedarf, schreibgerät, schreibzubehör, stift, textmarker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |