Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Beutel 600 x 400 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE Beutel 600 x 400 x 600 mm
PE Beutel 600 x 400 x 600 mm
PE Beutel 600 x 400 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     315-SFC1
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SFC1
EAN/GTIN:
     4058409073466
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
pe-beutel
Mit den Faltenbeuteln verpacken Sie ganz einfach voluminöse Produkte. Mit diesen Faltenbeuteln können lose Kleinteile gebündelt oder leichte Produkte zum Lagern verpackt werden, so sind diese bestens geschützt. Eine weitere Anwendung ist der Einsatz als Innenverpackung in einem Karton für pulverförmige oder körnige Produkte.
  • Optimaler Oberflächenschutz, sowie Schutz vor Nässe und Staub
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Große Seitenfalte, ideal für voluminöse Proukte
  • Qualität: HDPE, 12 µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Wenn Sie auf Kunststoff verzichten möchten, finden Sie bei uns alternativ auch Pergaminbeutel umweltfreundlich aus nachwachsenden Rohstoffen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
600 MM
Innenmaß Öffnung:
600 MM
Falte:
400 MM
Weitere Suchbegriffe: beutel, faltenbeutel, hdpe, rajapack, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, voluminöse produkte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
18000
1000
Frei Haus
ab € 0,09391*
€ 0,1672*
3 Tage
22000
1000
Frei Haus
ab € 0,169*
€ 0,209*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,13982*
€ 0,16639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12494*
€ 0,14868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,10481*
€ 0,12472
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,09391*
€ 0,11175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 167,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.