| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-SIGANGJ Herst.-Nr.: SIGANGJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere Bodenmarkierungen sind speziell für den Einsatz auf dem Betriebsgelände konzipiert: Sie dienen der Markierung von Stellflächen, der Kennzeichnung von Fluchtwegen und bieten Schutz vor Stolperstellen. Mit unserem Bodenmarkierungsband und den praktischen Aufklebern markieren Sie schnell und einfach Abstellplätze im Lager oder Hof für die reibungslose Abwicklung Ihrer Warenannahme. Genauso gut lassen sich die Bodenmarkierungen verwenden, um auf Gefahrenstellen wie Ecken, Kanten, Stufen etc. aufmerksam zu machen. Hier sind die farbigen Bänder und Aufkleber schnell angebracht und können durch ihre Signalwirkung umgehend einen höheren Schutz bieten. Die selbstklebende Bodenmarkierung hat eine hervorragende Haftung auf allen Bodenarten, daher können Sie sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich anwenden. Sie haben die Wahl zwischen klassischem Bodenmarkierungsband in den Farben Gelb, Blau, Grün, Rot und Weiß, sowie Aufklebern in Form einer gelben Ecke. Darüber hinaus erhalten Sie bei uns auch einen gelben Aufkleber in Form eines Fußgängers (SIGPIETJ), welcher optimal zum Kennzeichnen von Fußgängerwegen geeignet ist. Band und Aufkleber bestehen aus sehr widerstandsfähigem PVC und sind dadurch witterungsbeständig und belastbar. Ebenfalls zeichnen sie sich durch eine gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Feuchtigkeit, UV und Temperatur (-15° bis +60°C) aus. Werden die Markierungslinien und -symbole am Boden nicht mehr benötigt, können sie rückstandslos wieder entfernt werden. Auch ein Repositionieren während der Anbringung ist ohne weiteres möglich. Sollten Sie Ihren Boden nicht nur markieren, sondern auch sauber halten wollen, finden Sie bei uns auch eine Vielzahl an Schmutzfangmatten sowie verschiedene Produkte zur Fußbodenreinigung. Weitere Details: - Klebeband und Aufkleber speziell für den Boden
- Material: Polyvinylchlorid (PVC)
- Stärke: 400 µ
- Maße: 48mm x 33m
- Mit Hochleistungskleber aus Kautschuk
- In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Farbe: | gelb | Bezeichnung: | Ecke | Höhe: | 180 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung l gelb, gefahrenmarkierungsband gelb, markierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, aufkleber, bodenaufkleber, bodenkennzeichnung, markierungsband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |