Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobeutel mit Haftklebeverschluss


Menge:  Box  
Produktinformationen
Thermobeutel mit Haftklebeverschluss
Thermobeutel mit Haftklebeverschluss
Thermobeutel mit Haftklebeverschluss
Artikel-Nr.:
     315-SIT30
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SIT30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermobeutel

Der Thermobeutel mit Haftklebeverschluss ist ideal, um die Kühlkette während kurzzeitigen Transporten zu erhalten. Durch den Haftklebeverschluss ist der Thermobeutel einfach und schnell zu verschliessen.

  • Blickdicht und mehrlagig zur optimalen Isolierung
  • Praktisch und einfach zu verschließen durch Verschlusslasche (40 mm) und Haftklebestreifen
  • Material äußere Schicht: metallisierte PET-Folie
  • Material innere Schicht: weiße PE-Folie mit Schaumstoff-Polsterung
  • VE: 100 Stück
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
400 MM
Innenmaß Öffnung:
280 MM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 69,50*
€ 87,68*
Lager 315
37
€ 9,90*
ab € 111,47*
€ 139,53*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 139,53*
€ 166,04
pro Box
ab 2 Boxen
€ 138,50*
€ 164,82
pro Box
ab 5 Boxen
€ 130,37*
€ 155,14
pro Box
ab 10 Boxen
€ 123,74*
€ 147,25
pro Box
ab 500 Boxen
€ 111,47*
€ 132,65
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 1,1147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.