Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrucktes Sicherheitsklebeband "Security tape" RAJA, 50 mm x 50 m blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bedrucktes Sicherheitsklebeband "Security tape" RAJA, 50 mm x 50 m blau
Bedrucktes Sicherheitsklebeband "Security tape" RAJA, 50 mm x 50 m blau
Bedrucktes Sicherheitsklebeband "Security tape" RAJA, 50 mm x 50 m blau
Artikel-Nr.:
     315-SK7701P
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SK7701P
EAN/GTIN:
     4058409073701
Suchbegriffe:
Sicherheits-Klebeband
Sicherheitsklebeband
Sicherheitssiegelband
Siegelband
Das Sicherheitsklebeband mit dem Aufdruck „SECURITY TAPE“ ist besonders empfehlenswert, wenn Sie hochwertige und teure Produkte wie beispielsweise Schmuck oder Mobiltelefone oder auch wichtige Dokumente versenden möchten. Die Sicherheitsmarkierung ist auf der Oberfläche der Versandverpackung erkennbar – das Sicherheitsband „Security Tape“ ist damit ein hervorragender und zuverlässiger Diebstahlschutz für Ihre Güter!

Darüber hinaus finden Sie in unserem Sortiment auch vorgeschnittenes und nummeriertes Sicherkeitsklebeband, Versiegelband und auch Sicherheits-Etiketten!
  • Die Sicherheitsmarkierung ist auf der Kartonoberfläche erkennbar
  • Wärmebeständig bis +80 Grad und kältebeständig bis -30 Grad
  • UV-beständig
  • Trägermaterial: glänzende Polyester-Folie
  • Kleber: druckempfindlicher Acrylat-Kleber
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Rollen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
3
Farbe:
blau
Aufdruck:
security tape
Breite:
50 MM
Länge:
50 M
Weitere Suchbegriffe: Siegelbandrolle, Sigel-Band, sicherheitssiegelband blau, sicherheitssiegelband, Diebstahlschutz, Rajatape Sicherheits-Packband mit Aufdruck, Security tape, Sicherheits-Packband, Sicherheitsband, Sicherheitsklebebänder, Sicherheitsmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,94902*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 37,31634* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,17902*
€ 166,81303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,989*
€ 166,58691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,539*
€ 158,91141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,16902*
€ 150,14113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,94902*
€ 133,21933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.