| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-SKYM Herst.-Nr.: SKYM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Anti-Ermüdungsmatte Skywalker von NOTRAX® ist dank modularem Stecksystem aus Gummifliesen und ansteckbaren Kantenleisten (weiblich + männlich) flexibel einsetzbar. Die Fliesen können miteinander verbunden werden und dadurch Mattenflächen in der gewünschten Größe bilden. Richtig platziert sorgt die Anti-Ermüdungsmatte für eine bessere Balance und gleichmäßige Gewichtsverteilung zwischen dem linken und dem rechten Fuß. Dies garantiert eine optimale Entlastung beim Arbeiten im Stehen, wie beispielsweise an Packstationen oder Maschinen. Die Bein-und Rückenmuskulatur wird geschont, die Durchblutung gefördert und somit der Ermüdungseffekt verzögert. Die vielseitig im Innenbereich einsetzbare Arbeitsplatzmatte ist zu 100% aus Naturkautschuk und dadurch rutschsicher und wasserabweisend. Die gelben abgeschrägten Kantenleisten sorgen für eine gute Sichtbarkeit, so dass die Matte auch zur Abgrenzung von Sicherheitszonen eingesetzt werden kann. Die Kantenleisten männlich mit Noppen ( SKYM) werden an der glatten Außenseite der Gummifliese angebracht und schließen sie somit sauber ab. Das Gegenstück dazu sind die Kantenleisten weiblich ohne Noppen ( SKYF), welche an der genoppten Seite der Gummifließen angesteckt werden. In der Kombination sorgen sie für einen sanften Übergang zwischen Mattenkante und Boden. Weitere Details:- Material: 100% Naturkautschuk
- Stärke: 13 mm
- Gewicht: 10 kg/m² pro Matte
- Maße Gummifliesen: 91 x 91 cm
- Silikon- und Schwermetallfrei
- REACH-konform
- Rutschsicherheitsklasse RS gemäß Norm DIN 51130
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Farbe: | gelb | Breite: | 10 | Länge: | 91 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte gelb, Anti Erdmüdungsmatten, Anti ermüdungsmatten, Anti-Erdmüdungsmatten, Fussmatte, Fußmatte, Kautschuk Fußmatten, Matte, Notrax Matte, Packtisch, Skywalker Fußmatten, Skywalker Notrax Fußmatten, Steharbeitsplatz, rutschsichere Fußmatten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |