Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanischer Tischabroller für Packband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanischer Tischabroller für Packband
Mechanischer Tischabroller für Packband
Artikel-Nr.:
     315-SL1
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SL1
EAN/GTIN:
     4058409073756
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Folien Abroller
Der Tischabroller für Packband hat eine eingebaute Mechanik, um Ihnen das Packband je nach Bedarf zu schneiden. Durch den Handhebel können Sie ihn ganz einfach mit einer Hand bedienen und haben die andere Hand für Ihr Produkt frei. Somit ist dieser mechanische Tischabroller aus Plastik ein praktischer Helfer sowohl im Büro, als auch im Lager und der Werkstatt. Geeignet ist der mechanische Abroller für Packbänder mit Rolleninnendurchmesser von 25 oder 76 mm und 12 bis 25 mm Breite. Sie können ihn ideal am Packtisch verwenden, zum Verschließen kleinerer Versandmengen oder Einpacken von kleinen Geschenken in Postverpackungen oder Versandtaschen.

Den Tischabroller für Packband erhalten Sie bei uns übrigens auch als elektrisches Modell. Wenn Sie andere Breiten für eines der Modelle benötigen, beraten wir Sie gerne gebührenfrei unter: 0800 20 77 000!
Weitere Informationen:
Höhe:
11,2 MM
Breite:
19 MM
Länge:
10,5
Gewicht:
1,6 G
Weitere Suchbegriffe: Folienabroller, Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, folien abroller, abroller, klebeband, mechanisch, office-klebeband, tischabroller, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, verschließen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
68
Frei Haus
ab € 73,19*
€ 102,93*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 90,25*
€ 113,52*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.