Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 400 x 500 x 300 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 400 x 500 x 300 mm
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 400 x 500 x 300 mm
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 400 x 500 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-SLP40A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SLP40A
EAN/GTIN:
     4058409074241
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel
Durch die praktische Seitenfalte bietet der Faltenbeutel zusätzlich Raum - ideal für voluminöse Produkte. Mit den Faltenbeuteln können Sie lose Kleinteile und leichte Produkte zum Lagern und Transport verpacken. So sind diese bestens geschützt.
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Qualität: LDPE, 30 µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
500 MM
Innenmaß Öffnung:
400 MM
Falte:
300 MM
Weitere Suchbegriffe: beutel, ldpe, rajapack, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, voluminöse produkte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 94,83*
Lager 315
30
€ 9,90*
ab € 107,34*
€ 134,43*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 134,43*
€ 159,97
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 133,85*
€ 159,28
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 127,33*
€ 151,52
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 120,66*
€ 143,59
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 107,34*
€ 127,73
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,10734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.