Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 400 x 900 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 400 x 900 x 300 mm
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 400 x 900 x 300 mm
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 400 x 900 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-SLP41A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SLP41A
EAN/GTIN:
     4058409074296
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel
Durch die praktische Seitenfalte bietet der Faltenbeutel zusätzlich Raum - ideal für voluminöse Produkte. Mit den Faltenbeuteln können Sie lose Kleinteile und leichte Produkte zum Lagern und Transport verpacken. So sind diese bestens geschützt.
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Qualität: LDPE, 30 µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
900 MM
Innenmaß Öffnung:
400 MM
Falte:
300 MM
Weitere Suchbegriffe: beutel, ldpe, rajapack, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, voluminöse produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,16*
€ 141,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,02*
€ 140,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,08*
€ 134,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,61*
€ 128,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,80*
€ 112,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.