Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumbeutel mit Haftklebeverschluss 100 x 165 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaumbeutel mit Haftklebeverschluss 100 x 165 mm
Schaumbeutel mit Haftklebeverschluss 100 x 165 mm
Schaumbeutel mit Haftklebeverschluss 100 x 165 mm
Artikel-Nr.:
     315-SMF1016
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SMF1016
EAN/GTIN:
     4058409074739
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Der reißfeste und stoßdämpfende Schaumbeutel mit Haftklebeverschluss schützt Ihre oberflächenempfindliche Produkte ideal vor Kratzern. Ihre Produkte werden während des Versands, der Lagerung, Transport und Umzug geschützt.
  • Erhöhte Reißfestigkeit durch 0,5 mm starke Innenbeschichtung
  • Material: PE-Schaum
  • Innenseite beschichtet
  • Stärke: 1,5 mm + 0,5 mm PE-Beschichtung

Entdecken Sie auch die Blisterverpackung. Dank der hohen Transparenz bietet sie eine ansprechende Präsentation der Waren.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
400
Innenmaß Höhe:
165 MM
Innenmaß Öffnung:
100 MM
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Beutel mit Haftklebeverschluss, Schaumbeutel mit Haftklebeverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,06*
€ 71,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,71*
€ 69,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,67*
€ 67,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,52*
€ 64,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,97*
€ 61,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,51*
€ 54,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.