Die magnetische Schweißmaschine SMS ist optimal zum Herstellen und Verschließen von Luftpolsterbeuteln geeignet. Legen Sie Ihren Luftpolsterbeutel oder Ihre Luftpolsterfolie ganz einfach in die Schweißmaschine ein und betätigen Sie das elektrische Fußpedal. Dank der pneumatischen Bedienung
wird der Schweißvorgang automatisch in Gang gesetzt und endet, indem sich der Schweißarm von alleine nach oben öffnet.
Die Schweiß- und Kühlzeit kann bei der magnetische Schweißmaschine SMS individuell eingestellt und somit optimal auf die Folienstärke abgestimmt werden. Dies garantiert eine einfache Benutzung der Maschine sowie eine
konstante Qualität der Folienschweißung. Da die magnetische Schweißmaschine mit einer Unterheizung und einer ausschaltbaren Oberheizung ausgestattet ist, können sowohl Luftpolsterfolien (mit Doppelschweißung) als auch normale Schlauchfolien und Beutel optimal damit verschweißt werden. Je nachdem wie groß Ihre zu verschließenden bzw. herzustellenden Luftpolsterbeutel sind, bieten wir Ihnen zwei unterschiedliche Schweißmaschinen zur Wahl. Beide haben eine Schweißbreite von 4mm, die Schweißlänge beträgt 680mm (Bestell-Nr. SMS700D2PN2) bzw. 1020mm (Bestell-Nr. SMS1000D2PN2). Auf beide Schweißmaschinen erhalten Sie
2 Jahre Garantie (außer auf Verschleißteile wie Schweißdraht, Schweißdrahtabdeckung, Gummiband, Ersatzklingen).
Für beide Modelle erhalten Sie optional auch ein
passendes fahrbares Untergestell bei uns (Bestell-Nr. IST700, IST1000). Dieses sorgt für eine Platzersparnis am Packtisch und ermöglicht den flexiblen Einsatz Ihrer magnetischen Schweißmaschine SMS für Luftpolsterfolie. Ideal für das Lager und den Versandbereich!
Bei Interesse an der Maschine lassen Sie uns bitte ein Muster Ihrer Luftpolsterfolie zukommen
Weitere Details:- Magnetische Schweißmaschine mit Doppelschweißung für Luftpolsterfolien, 230 V
- Pneumatische Bedienung: Druckluftanschluss erforderlich (Druckluft 6 Bar)
- Modell SMS700D2PN2: L 85 x B 205 x H 220 cm, 28kg, 1550 W
- Modell SMS1000D2PN2: L 115 x B 205 x H 220 cm, 34kg, 2340 W
- Untergestell IST700: L 73,5 x B 48 x H 91 cm, 17kg, passend für das Schweißgerät SMS700D2PN2
- Untergestell IST1000: L 103,5 x B 48 x H 91 cm, 18kg, passend für das Schweißgerät SMS1000D2PN2