Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Flachbeutel 150 x 225 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Antistatische Flachbeutel 150 x 225 mm
Antistatische Flachbeutel 150 x 225 mm
Antistatische Flachbeutel 150 x 225 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPA2
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPA2
EAN/GTIN:
     4058409075231
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
Verpacken Sie Ihre Elektronikkomponenten wie Kabel, Halbleiter, Steckplatten sicher vor elektrischer Aufladung. Die antistatischen Flachbeutel sind widerstandsfähig und bieten zudem einen optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. Die Beutel lassen sich schnell und einfach je nach Bedarf z.B. mit Hilfe eines Schweißgeräts, Tackers oder Klebebands verschließen.
  • Oberflächenwiderstand RS: 1010 Ohm
  • Material: PE
  • Stärke: 100 µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Stärke µ:
100
Innenmaß Höhe:
225 MM
Innenmaß Öffnung:
150 MM
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, PE-Beutel, pe-beutel, antistatische flachbeutel, antistatische verpackung, antistatische verpackungen, antistatischer beutel, beutel, flachbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 60,22*
Lager 315
34
€ 9,90*
ab € 60,32*
€ 77,43*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,43*
€ 92,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,69*
€ 91,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,07*
€ 88,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,89*
€ 81,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,32*
€ 71,78
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,12064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.