Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Flachbeutel 200 x 250 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Antistatische Flachbeutel 200 x 250 mm
Antistatische Flachbeutel 200 x 250 mm
Antistatische Flachbeutel 200 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPA3
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPA3
EAN/GTIN:
     4058409075248
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
Verpacken Sie Ihre Elektronikkomponenten wie Kabel, Halbleiter, Steckplatten sicher vor elektrischer Aufladung. Die antistatischen Flachbeutel sind widerstandsfähig und bieten zudem einen optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. Die Beutel lassen sich schnell und einfach je nach Bedarf z.B. mit Hilfe eines Schweißgeräts, Tackers oder Klebebands verschließen.
  • Oberflächenwiderstand RS: 1010 Ohm
  • Material: PE
  • Stärke: 100 µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Stärke µ:
100
Innenmaß Höhe:
250 MM
Innenmaß Öffnung:
200 MM
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, PE-Beutel, esd-beutel 200x250mm, pe-beutel, antistatische flachbeutel, antistatische verpackung, antistatische verpackungen, antistatischer beutel, beutel, flachbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 68,19*
€ 86,32*
Lager 315
8
€ 9,90*
ab € 88,78*
€ 108,91*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,91*
€ 129,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,41*
€ 129,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,28*
€ 124,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,14*
€ 120,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,78*
€ 105,65
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,17756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.