Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Flachbeutel 300 x 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Antistatische Flachbeutel 300 x 400 mm
Antistatische Flachbeutel 300 x 400 mm
Antistatische Flachbeutel 300 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPA5
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPA5
EAN/GTIN:
     4058409075262
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
Verpacken Sie Ihre Elektronikkomponenten wie Kabel, Halbleiter, Steckplatten sicher vor elektrischer Aufladung. Die antistatischen Flachbeutel sind widerstandsfähig und bieten zudem einen optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. Die Beutel lassen sich schnell und einfach je nach Bedarf z.B. mit Hilfe eines Schweißgeräts, Tackers oder Klebebands verschließen.
  • Oberflächenwiderstand RS: 1010 Ohm
  • Material: PE
  • Stärke: 100 µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
300
Stärke µ:
100
Innenmaß Höhe:
400 MM
Innenmaß Öffnung:
300 MM
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, PE-Beutel, flachbeutel 100µ 30x40cm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, antistatische flachbeutel, antistatische verpackung, antistatische verpackungen, antistatischer beutel, beutel, flachbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,30067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,11*
€ 165,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,81*
€ 163,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,63*
€ 139,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,94*
€ 121,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,20*
€ 107,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.