|  |
 |
| Artikel-Nr.: 315-SPP1520 Herst.-Nr.: SPP1520 EAN/GTIN: 4058409075972 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Hochglanz-Beutel verpacken Sie nicht nur alle Arten von Produkten absolut einfach, schnell und sicher, sondern Sie geben Ihren Produkten auch eine edle Umverpackung. Durch das absolut glasklare Material wird jeder Inhalt aufgewertet. Der Haftklebeverschluss verschließt den Beutel und ist leicht wieder zu öffnen. Bitte beachten: Kleiner Recycling-Logo Aufdruck auf den Beuteln. - 3,7 cm breite Klebeverschlussleiste mit abziehbarem Schutzstreifen
- Aufwertung Ihrer Produkte durch Hochglanzoptik
- Mit Belüftungsloch
- Qualität: PP
- Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück (außer SPP4570: 250 Stück)
Weitere Informationen:  |  | Verp.- Einheit (VE): | 1000 | Geeignet für: | DVD-Box | Stärke µ: | 40 | Innenmaß Höhe: | 200 MM | Innenmaß Öffnung: | 155 MM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, pp-beutel, beutel, haftklebeverschluss, pp, verpacken, verpackungen, verpackungsmittel, verschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 315 | |  | | 1000 |  | € 4,00* | ab € 0,04343* | € 0,07374* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1000 |  | Frei Haus | ab € 0,072* | € 0,0905* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 315 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 73,74* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 315 |  | Versand: Lager 315 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|