Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutel olivegrün 240 x 390 x 75 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beutel olivegrün 240 x 390 x 75 mm
Beutel olivegrün 240 x 390 x 75 mm
Beutel olivegrün 240 x 390 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPP24KVO
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPP24KVO
EAN/GTIN:
     4058409076436
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
raja cellulose beutel

Die Papierbeutel in klassischen Farben sind für viele Produkte bestens geeignet. Ihre Geschenke sind ganz einfach mit einem Handgriff elegant verpackt. Die Seitenfalte ermöglicht das einfache Befüllen der Papiertüte. Sie können beim Papier zwischen vielen verschiedenen, klassischen Farben wählen. So finden Sie garantiert zu jedem Anlass und rund ums Jahr den passenden Papierbeutel für Ihren Einsatzzweck. Die Beutel sind zudem aus recycelbaren Papier und schonen die Umwelt.

Zum Schließen und Kennzeichnen der Faltenbeutel eignen sich unsere personalisierbaren Folien-Etiketten und Papier-Etiketten!!

  • Material: Umweltfreundliches Kraftpapier
  • Papier-Qualität: 60g/m²
  • Praktisch: Seitenfalte um auch größere Produkte einfach zu verpacken
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Farbe:
olivgrün
Qualität g/m²:
60
Höhe:
390 MM
Breite:
240 MM
Falte:
75
Weitere Suchbegriffe: cellulose beutel, Faltenbeutel, Papier, Papiertüte, beutel, einpacken, geschenk, geschenkpapierbeutel, geschenktasche, geschenkverpackung, papierbeutel, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,76*
€ 72,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,51*
€ 70,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,45*
€ 68,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,03*
€ 65,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,52*
€ 62,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,02*
€ 54,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.