Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutel mit Bodenfalte 270 x 380 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beutel mit Bodenfalte 270 x 380 mm
Beutel mit Bodenfalte 270 x 380 mm
Beutel mit Bodenfalte 270 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPP2738S
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPP2738S
EAN/GTIN:
     4058409076559
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Bodenfaltenbeutel
Faltenbeutel
Die transparenten Beutel verpacken Ihre T-Shirts, Hemden oder andere Kleidungsstücke optimal und verleihen ihnen eine hochwertige Glanzoptik. Der praktische, wiederverschließbare Haftklebeverschluss verschließt zuverlässig und schützt so Ihre Waren vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Material: PP
  • Stärke: 50 µ
  • Bodenfalte: 60 mm
  • Verpackungseinheit (VE): 1.000 Stück
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Bezeichnung:
mit Belüftungsloch Ø 6 mm
Innenmaß Höhe:
380 MM
Innenmaß Öffnung:
270 MM
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltenbeutel, faltenbeutel 50 μ raja, adhäsionsverschlussbeutel, adhäsionsverschlussbeutel 50µ, beutel, beutel mit haftklebeverschluss, bodenfalte, schutzhülle, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,39*
€ 224,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,63*
€ 217,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 163,41*
€ 194,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,06*
€ 175,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,35*
€ 147,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,88*
€ 134,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.