Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Beutel 450 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Beutel 450 x 700 mm
PP-Beutel 450 x 700 mm
PP-Beutel 450 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPP4570
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPP4570
EAN/GTIN:
     4058409076795
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel
Mit diesem Hochglanz-Beutel verpacken Sie nicht nur alle Arten von Produkten absolut einfach, schnell und sicher, sondern Sie geben Ihren Produkten auch eine edle Umverpackung. Durch das absolut glasklare Material wird jeder Inhalt aufgewertet. Der Haftklebeverschluss verschließt den Beutel und ist leicht wieder zu öffnen. Bitte beachten: Kleiner Recycling-Logo Aufdruck auf den Beuteln.
  • 3,7 cm breite Klebeverschlussleiste mit abziehbarem Schutzstreifen
  • Aufwertung Ihrer Produkte durch Hochglanzoptik
  • Mit Belüftungsloch
  • Qualität: PP
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück (außer SPP4570: 250 Stück)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Geeignet für:
-
Stärke µ:
60
Innenmaß Höhe:
700 MM
Innenmaß Öffnung:
450 MM
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, pp-beutel, beutel, haftklebeverschluss, pp, verpacken, verpackungen, verpackungsmittel, verschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
30000
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36988*
€ 0,64824*
3 Tage
24
1
pro Dose
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 185,98*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,64824*
€ 0,77141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59824*
€ 0,71191
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,53728*
€ 0,63936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51728*
€ 0,61556
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,49376*
€ 0,58757
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43988*
€ 0,52346
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36988*
€ 0,44016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 162,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.