| |
|
| Artikel-Nr.: 315-SPS2000965 Herst.-Nr.: SPS2000965 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Spanngurte LC 500 daN sind ausschlielich für Zurrleisten geeignet. Das Losende und das Festende des Gurtbandes sind jeweils mit einem Endbeschlag speziell für Zurrleisten versehen. Somit sichern Sie Ihre Ladung nach Positionieren im Transporter oder LKW an den Seitenwänden direkt. Das spart Ihnen die Zeit vom Umreifen. Zurrkräfte im Überblick: - Maximale Zurrkraft im geraden Zug: LC = 500 daN
- Maximale Zurrkraft in der Umreifung: LC = 1.000 daN
- Ein Dekanewton daN (10 Newton) entspricht ca. 1 kg.
Daher entsprechen 500 daN ungefähr 500 kg
Vorspannkraft im Überblick: - Normale Handkraft SHF beträgt 50 daN
- Normale Spannkraft STF beträgt 228 daN
Ermitteln Sie die tatsächlichen Belastungswerte Ihrer Transportladung, um die passenden Ladungssicherungsmittel berechnen zu können und Spanngurte in idealer Ausführung und Menge einsetzen zu können. Wenn Sie Fragen zur Berechnung der Ladungssicherungsmittel haben, hilft Ihnen unser Expertenteam gerne weiter. Weitere Details: - Farbe: orange
- Material: 100% besonders widerstandsfähige Polyesterfasern
- Temperaturbeständig
- UV-beständig
Paletten, Kartons und Container? Alles was Sie für den Transport Ihrer Güter brauchen, finden Sie bei RAJA. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Farbe: | orange | Breite: | 50 MM | Länge: | 3.5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |