Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre mit Gleitkufen, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre mit Gleitkufen, Aluminium
Sackkarre mit Gleitkufen, Aluminium
Artikel-Nr.:
     315-ST71005AL
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ST71005AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre

Die Sackkarre mit Gleitkufen hat neben den Sicherheitsgriffen, zusätzlich noch Gleitkufen. Diese ermöglichen einfaches Auf- und Abladen und müheloses Überwinden von Hindernissen, Bordsteinen und Treppenstufen. Die stabile Aluminium- oder Stahlkonstruktion lässt Sie auch in schwierigen Situationen nicht im Stich.

Alle Details im Überblick:

  • Geschweißte Stahl- oder Aluminiumkonstruktion sorgt für besondere Robustheit und Widerstandsfähigkeit
  • Pulverbeschichtete Oberfläche (RAL5010 Enzianblau): Dadurch ist die Oberfläche dauerhaft geschützt und außerdem schlag- sowie kratzfest
  • Bereifung: Räder mit Luftbereifung auf Stahlblechfelge und Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Höhe:
130
Breite:
57
Material:
Aluminium
Gewicht:
12,5
Traglast:
200
Länge Schaufel:
32
Breite Schaufel:
25
Weitere Suchbegriffe: Bereifung für Kufenkarre, Kufenkarrenbereifung, alukarre, Sackkarre, Sackkarre mit Gleitkufen, Sackkarre mit Sicherheitsgriffen, Sackkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.