Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettierstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettierstab
Palettierstab
Palettierstab
Artikel-Nr.:
     315-STRAPNA
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     STRAPNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
raja umreifungsband
umreifungsband

Das Umreifen einer Palette kann ganz schön „in den Rücken gehen“, schließlich müssen Sie das Umreifungsband unter der Palette jedes Mal durchführen. Mit dem Palettierstab für einfaches Umreifen müssen Sie dafür nicht mehr auf die Knie gehen: Das Umreifungsband wird in den Palettierstab eingeführt und fixiert. Nun können Sie das Ende mithilfe des Palettierstabes ganz komfortabel im Stehen unter der Palette durchführen. Der Palettierstab ermöglicht somit ergonomisches Arbeiten und trägt zur Rückengesundheit und Sicherheit bei: Kein Bücken oder Knien mehr! Der Palettierstab ist hergestellt aus schlagfestem Nylon mit einer haltbaren und flexiblen Polyurethanklampe und einer hochflexiblen Glasfaserstange. Das macht ihn sehr robust und ermöglicht eine lange Einsatzdauer.

Mit dem Palettierstab umreifen Sie aber nicht nur angenehmer, sondern auch deutlich schneller: Laut Hersteller kann das Umreifen von 100 Paletten bis zu 50 Minuten dauern. Mit dem Palettierstab verarbeiten Sie die gleiche Menge an Umreifungsbändern in nur 9 Minuten!

Ale Details im Überblick:

  • Einfach: Kein Hängenbleiben – Das Umreifungsband kann ohne Stoppen unter der Palette durchgeführt werden!
  • Geeignet für alle Arten von Kunststoff- und Kabelbänder
  • Passend für Industriepaletten von bis zu 1200 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Länge:
182
Gewicht:
0,2
Weitere Suchbegriffe: Palettiernadel, Palettierstab, Palletierhilfe, Umreifungshilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.