Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobeutel mit Druckverschluss


Menge:  Box  
Produktinformationen
Thermobeutel mit Druckverschluss
Thermobeutel mit Druckverschluss
Artikel-Nr.:
     315-SZ23
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SZ23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
Thermobeutel
  • Wiederverwendbar
  • Einfach zu verschließen dank praktischem Druckverschluss
  • Wasserdichte Innentasche für den Einsatz von Kühlakkus vermeidet das Einfrieren Ihrer Produkte
  • Material: Polster aus Polyethylenschaum. Außenbeschichtung aus metallisiertem Polyester. Innenbeschichtung aus weißem Polyethylen
  • Zum Schutz temperaturempfindlicher Produkte können Sie unsere Kühlakkus verwenden.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Innenmaß Höhe:
320 MM
Innenmaß Öffnung:
230 MM
Weitere Suchbegriffe: raja thermobeutel, druckbandbeutel, Druckverschluss Beutel, Druckverschluss-Beutel, Isolierter Druckverschluss Beutel, Isolierung, Kälteschutz, Schutz temperaturempfindliche Produkte, Thermo, Thermobeutel mit Druckverschluss, Thermoschutz, Thermoverpackung, Wärmeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,10*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 142,69*
€ 169,80
pro Box
ab 2 Boxen
€ 142,00*
€ 168,98
pro Box
ab 3 Boxen
€ 127,18*
€ 151,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 119,62*
€ 142,35
pro Box
ab 6 Boxen
€ 112,89*
€ 134,34
pro Box
ab 10 Boxen
€ 109,85*
€ 130,72
pro Box
ab 500 Boxen
€ 97,10*
€ 115,55
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.