Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbodenbeutel mit Druckverschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Standbodenbeutel mit Druckverschluss
Standbodenbeutel mit Druckverschluss
Standbodenbeutel mit Druckverschluss
Artikel-Nr.:
     315-SZA750
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SZA750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenfaltenbeutel
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Der Standbodenbeutel mit Druckverschluss ist ideal für Produkte wie beispielsweise Flüssigkeiten, Proben, Muster, Pulver usw. .Den Beutel können Sie durch den hochwertigen Druckverschluss und zusätzliches Verschweißen einfach, schnell und dicht verschließen.

Weitere Informationen:
  • Material: Materialverbund aus PET (12 µ) und PE (100 µ). Bodenfalte: 50 bis 80 mm.
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück.
  • 2 Varianten zur Wahl:
  • - Transparent: Perfekte Sichtbarkeit des Inhalts
    - Aluminium, blickdicht - mit Aluminiumbeschichtung (8 µ). Optimal zum Konservieren von Aromen, schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
DE:niveau de transparence:
undurchsichtig
Boden:
Bodenfalte
Stärke µ:
100
Innenmaß Höhe:
220 MM
Innenmaß Öffnung:
150 MM
Falte:
65 MM
Inhalt:
750
Weitere Suchbegriffe: Standbodenbeutel, klotzbodenbeutel, Standbodenbeutel mit Druckverschluss, beutel, beutel der steht, beutel zum hinstellen, druckverschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,34*
€ 193,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,53*
€ 192,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 144,27*
€ 171,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,53*
€ 160,09
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 119,59*
€ 142,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,80*
€ 138,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,55*
€ 123,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.