Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel RAJA 50 μ 125 x 700 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel RAJA 50 μ 125 x 700 mm
PE-Flachbeutel RAJA 50 μ 125 x 700 mm
PE-Flachbeutel RAJA 50 μ 125 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     315-TB1270
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TB1270
EAN/GTIN:
     4058409077754
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

Der Flachbeutel schützt den Inhalt perfekt vor Nässe und Staub. Ideal zum Aufbewahren, Lagern und auch Präsentieren Ihrer Produkte. Die verschiedenen Größen sind für alle Arten von Produkten geeignet, ebenfalls für voluminöse Waren. Durch die große Formatauswahl ist garantiert der passende Flachbeutel für Ihr Produkt dabei: Egal ob lang und schmal oder groß und breit. Einige Formate werden im praktischen Spenderkarton geliefert. Dies gewährleistet ein einfaches Handling und Schutz vor Staub.

  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
  • Qualität: LDPE, 50 µ

Den Beutel bieten wir ebenso in der nachhaltigen Variante an: Unser umweltfreundlicher Flachbeutel ist zu 100% recycelt und genauso widerstandsfähig!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
700 MM
Innenmaß Öffnung:
125 MM
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 70cm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, beutel, flachbeutel 50µ, kommissionierung, lpde, plastikbeutel, präsentation, rajabag, rajapack, verpackung, verpackungen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,05*
€ 122,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,66*
€ 122,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,59*
€ 117,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,25*
€ 113,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,53*
€ 98,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.