Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwickler mit Drehteller Technoplat Wickelhöhe 2400 mm Drehteller-Ø 1650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwickler mit Drehteller Technoplat Wickelhöhe 2400 mm Drehteller-Ø 1650 mm
Palettenwickler mit Drehteller Technoplat Wickelhöhe 2400 mm Drehteller-Ø 1650 mm
Palettenwickler mit Drehteller Technoplat Wickelhöhe 2400 mm Drehteller-Ø 1650 mm
Artikel-Nr.:
     315-TEC2416
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TEC2416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Der Palettenwickler umwickelt bis zu 400 Paletten am Tag und ist daher die optimale Lösung für maximale Produktivität. Die integrierte, motorisierte Vordehnung reduziert den Folienverbrauch und bietet eine 100%-Abdeckung Ihres Stretch-Bedarfs (z.B. homogene Paletten oder Paletten mit scharfen Kanten, schwere oder leichte Lasten usw.). Bis zu 12 Wickelprogramme (z.B. angepasste Geschwindigkeit und Spannkraft) können über ein modernes Touchpad gespeichert werden, was wiederkehrende Arbeitsabläufe erleichtert.

Für die automatische Fertigstellung Ihrer umwickelten Paletten verfügt der Palettenwickler Technoplat über eine integrierte Anlege-, Abschneide-, und Anschweißvorrichtung: Am Ende jedes Stretchvorgangs wird die Folie ohne zusätzliche Spannung an die Palette geschweißt und anschließend durch das integrierte Zangengriffsystem für den nächsten Prozess vorbereitet. Die Maschine kann mit der Fernbedienung über kurze Distanz, z.B. aus einem Gabelstapler heraus, von einem Bediener gesteuert werden.

Um Ware und Bediener zu schützen, sind ein Sicherheitsstop am Fuß des Schlittens und eine Vorrichtung zum Stoppen des Schlittens bei unkontrolliertem Herabfallen angebracht. Der Palettenwickler Technoplat ist geeignet für Maschinen-Stretchfoliemit 150%, 200%, 250% oder 300% Dehnung.

Weitere Details:

  • Abmessungen: Drehteller-Ø 1650 mm: L 2760 x B 1940 mm, geriffelte Oberfläche; Drehteller-Ø 1800 mm: L 2910 x B 2000 mm, glatte Oberfläche; H 2820 mm (bei Wickelhöhe 2200 mm) und H 3020 (bei Wickelhöhe 2400 mm)
  • Spannung: 240 Volt
  • Palettenladung: Stabile Produkte
  • Maximales Palettengewicht: 2000kg
Bitte beachten Sie, dass beim Versand dieses Produktes zusätzliche Versandkosten anfallen. Die passenden Maschinenstretchfolien 300% finden Sie auch bei uns.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
1200 x 1000
Gewicht:
590
Leistung:
3000
Drehteller Ø:
1.650 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.830,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.953,40*
€ 27.314,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.900,24*
€ 27.251,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.830,73*
€ 27.168,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.