| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-TECNO02CP Herst.-Nr.: TECNO02CP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Werkstattstuhl eignet sich optimal für den Gebrauch in Werkstätten, Laboren und Geschäften. Sitz und Rückenlehne bestehen aus Polyurethan, das besonders widerstandsfähig gegenüber Stößen, Schnitten, Verbrennungen, Ölen, Basen und Säuren sowie sehr leicht abwaschbar ist. Der breite Sitz ist besonders bequem. Der Werkstattstuhl ist durch eine Gasdruckfeder in Höhe und Tiefe und an der Rückenlehne verstellbar und passt sich Ihren Bewegungen an. Wenn Sie den Werkstattstuhl zusätzlich mit Rollen ergänzen möchten, können diese im 5er Pack dazu bestellt werden. Der Werkstattstuhl ist in der Standard-Variante mit separat erhältlichen Rollen und in einer extra hohen Variante mit Fußablage erhältlich. Weitere Details im Überblick: - Werkstattstuhl Standard: Höhenverstellbar von 46 bis 66 cm. Maße Sitzfläche: B 49 cm x T 45 cm. Maße Rückenlehne: B 38 x H 36 cm. Rollen für Füße separat erhältlich
- Werkstattstuhl extra hoch: Höhenverstellbar von 54 bis 79 cm. Fußablage (Ø 44 cm), höhenverstellbar. Maße Sitzfläche: B 49 cm x T 45 cm. Maße Rückenlehne: B 37 x H 36 cm.
- 5-Fußgestell aus Chrom mit Polyamidfüßen
Entdecken Sie auch unsere Arbeitsstühle und -hocker mit Holzsitzfläche, welche in verschiedenen Ausführungen verfügbar sind. Weitere Stehhilfen und Leitern finden Sie in unserem Sortiment. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 1 | mögliche Höhe: | 46 bis 66 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, drehstuhl raja, arbeitsdrehstuhl, Laborstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |