Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Set STAEDTLER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarker Set STAEDTLER
Textmarker Set STAEDTLER
Textmarker Set STAEDTLER
Artikel-Nr.:
     315-TEXTSURFER
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TEXTSURFER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker

Mit diesen Sets können Sie Highlights setzen! Die verschiedenfarbigen Leuchtmarker ermöglichen Ihnen das individuelle Markieren einzelner Schlagwörter oder unterschiedlicher Textpassagen in Ihren Unterlagen. So behalten Sie selbst in längeren Texten oder umfangreichen Dokumenten wie Projektplänen oder Whitepapers den Überblick. Die leuchtstarke Tinte ist für alle Papiersorten geeignet und markiert selbst Inkjet-bedrucktes Papier ohne Verwischen. Die Markertinte ist auf dem Papier schnell trocknend. Die Stifte hingegen haben einen Austrocknungs- und Auslaufschutz, so müssen die Marker während des Arbeitens nicht gleich wieder mit dem Stiftdeckel verschlossen werden.

Alle Details im Überblick:
  • Stifte beider Sets mit Keilspitze
  • Variable Strichbreite: STAEDTLER 2 bis 5 mm beziehungsweise STABILO 1 bis 4 mm
  • Textmarker-Set von STAEDTLER mit Inkjet-Safe
  • Textmarker-Set von STABILO swing cool mit Austrocknungsschutz bis zu 4 Stunden

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
6 farbig sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,00682*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,33447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,4668*
€ 61,24549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,72682*
€ 60,36492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,35682*
€ 57,54462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,76684*
€ 56,84254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,6868*
€ 53,17729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,00682*
€ 45,22812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.