|  |
 |
| Artikel-Nr.: 315-TGO18A Herst.-Nr.: TGO18A EAN/GTIN: 4058409078003 |
| |
|
|  |  |
 | Die langen Kartons mit Öffnung an der Längsseite eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden langer, schmaler Produkte. Die langen Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, langen Röhren, Stoffrollen, Postern, Kalendern und Werbeplakaten. - Einfach befüllbar durch die große Öffnung
- Doppelte Schutzwirkung durch die doppelt volldeckenden Längsklappen
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
- Farbe: braun
- Länge: bis zu 900 mm
- 1-wellige Kartons mit maximal 30 kg belastbar
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
- Verpackungseinheit: 10 Stück
Weitere Informationen:  |  | Verp.- Einheit (VE): | 10 | Farbe: | braun | Innenmaß Höhe: | 150 | Innenmaß Breite: | 150 MM | Innenmaß Länge: | 900 MM | Menge je Palette: | 400 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, posterkarton, 800mm, Kartonagen, Kartons, Längsklappen, RAJABOX, Schachteln, Sonderformat, braune online shop, große öffnung, rajapack, schmal, volldeckenden |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 315 | |  | | 10 |  | € 4,00* | ab € 2,21* | € 4,27* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 3,94* | € 5,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 315 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,70* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 315 |  | Versand: Lager 315 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|