Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton mit Öffnung 1300 x 150 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton mit Öffnung 1300 x 150 x 150 mm
Karton mit Öffnung 1300 x 150 x 150 mm
Karton mit Öffnung 1300 x 150 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-TGO47
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TGO47
EAN/GTIN:
     4058409078096
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Dieser besonders stabile Karton eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden langer, schmaler Produkte. Die langen Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Teppichen, langen Röhren, Stoffrollen, langen Objektiven, Stativen, Metallprofilen und Teleskopen.

  • Einfach befüllbar durch die große Öffnung
  • Doppelte Schutzwirkung durch die doppelt volldeckende Längsklappen
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Farbe: braun
  • Länge bis zu 1300 mm
  • 2-wellige Kartons mit maximal 30 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 2.30)
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
150
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
1300 MM
Menge je Palette:
300
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, 800mm, Kartonagen, Kartons, Längsklappen, RAJABOX, Schachteln, Sonderformat, braune online shop, grosse öffnung, lange Kartons, rajapack, schmal, volldeckenden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
87
€ 4,00*
ab € 25,75*
€ 35,42*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 37,95*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.