Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton mit Öffnung 1500 x 150 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton mit Öffnung 1500 x 150 x 150 mm
Karton mit Öffnung 1500 x 150 x 150 mm
Karton mit Öffnung 1500 x 150 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-TGO62
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TGO62
EAN/GTIN:
     4058409078126
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Dieser besonders stabile Karton eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden langer, schmaler Produkte. Die langen Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Teppichen, langen Röhren, Stoffrollen, langen Objektiven, Stativen, Metallprofilen und Teleskopen.

  • Einfach befüllbar durch die große Öffnung
  • Doppelte Schutzwirkung durch die doppelt volldeckende Längsklappen
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Farbe: braun
  • Länge bis zu 1300 mm
  • 2-wellige Kartons mit maximal 30 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 2.30)
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
150
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
1500 MM
Menge je Palette:
300
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, 800mm, Kartonagen, Kartons, Längsklappen, RAJABOX, Schachteln, Sonderformat, braune online shop, grosse öffnung, lange Kartons, rajapack, schmal, volldeckenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,112*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,7112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,082*
€ 104,81758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,952*
€ 103,47288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,682*
€ 99,58158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,302*
€ 94,36938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,112*
€ 79,86328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.