Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton mit Öffnung 1500 x 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton mit Öffnung 1500 x 200 x 200 mm
Karton mit Öffnung 1500 x 200 x 200 mm
Karton mit Öffnung 1500 x 200 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-TGO64
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TGO64
EAN/GTIN:
     4058409078133
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Dieser besonders stabile Karton eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden langer, schmaler Produkte. Die langen Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Teppichen, langen Röhren, Stoffrollen, langen Objektiven, Stativen, Metallprofilen und Teleskopen.

  • Einfach befüllbar durch die große Öffnung
  • Doppelte Schutzwirkung durch die doppelt volldeckende Längsklappen
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Farbe: braun
  • Länge bis zu 1300 mm
  • 2-wellige Kartons mit maximal 30 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 2.30)
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
200
Innenmaß Breite:
200 MM
Innenmaß Länge:
1500 MM
Menge je Palette:
300
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, 800mm, Kartonagen, Kartons, Längsklappen, RAJABOX, Schachteln, Sonderformat, braune online shop, grosse öffnung, lange Kartons, rajapack, schmal, volldeckenden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 12,41*
3 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 15,23*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 800 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.