Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI* Korrosionsschutz-Beutel mit Druckverschluss 200 x 300 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
VCI* Korrosionsschutz-Beutel mit Druckverschluss 200 x 300 mm
VCI* Korrosionsschutz-Beutel mit Druckverschluss 200 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-VCI6ZC
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VCI6ZC
EAN/GTIN:
     4058409079079
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
Korrosionsschutzbeutel
Die VCI* Korrosionsschutz-Beutel mit Druckverschluss setzen Sie zum Schutz kleiner Metallteile vor Feuchtigkeit und Korrosion ein. Die Beutel sind besonders reißfest und dank des Druckverschlusses ideal zum Öffnen und Wiederverschließen! Zum Verpacken größerer Produkte haben wir auch VCI Korrosionsschutz-Folie auf der Rolle im Sortiment.
*VCI steht hierbei für Volatile Corrosion Inhibitor (Flüchtiger Korrosions-Hemmer). Dieser schützt Ihre Produkte aus bspw. Kupfer, Messing, Aluminium und Stahl. Um Auswirkungen von möglicher Kondensationsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir einen zusätzlichen Einsatz von Trockenmittelbeuteln!

In unserem Blogartikel lesen Sie, warum Sie beim Verpacken in VCI Korrosionsschutz-Beutel unbedingt Handschuhe tragen sollten und wie genau VCI auf Metalloberflächen wirken.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
300
Farbe:
blau
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Öffnung:
200 MM
Weitere Suchbegriffe: VCI-Beutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckbandbeutel 200x300mm, druckbandbeutel, rajapack druckverschlussbeutel, VCI* Korrosionsschutz-Beutel mit Druckverschluss, beutel mit druckverschluss, beutel mit korrosionsschutz, druckverschlussbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 62,47*
€ 80,32*
Lager 315
25
€ 9,90*
ab € 160,20*
€ 199,16*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 199,16*
€ 237,00
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 198,24*
€ 235,91
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 183,23*
€ 218,04
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 172,04*
€ 204,73
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 160,20*
€ 190,64
pro Dose
1 Dose enthält 300 Stück (ab € 0,534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.