Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr braun RAJA 100 x 1000 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandrohr braun RAJA 100 x 1000 mm
Versandrohr braun RAJA 100 x 1000 mm
Versandrohr braun RAJA 100 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     315-VK1080
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VK1080
EAN/GTIN:
     4058409079185
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Die stabilen Versandverpackungen eignen sich für den sicheren Versand und die Lagerung von Landkarten, Bildern, Bauplänen, Konstruktionsplänen, Postern, Kalendern sowie für Architekturbüros, Agenturen oder Museen. Durch die spiralgewickelte Pappe bieten die Versandrohre einen optimalen Knickschutz, zudem sind die Waren beim Transport vor Schäden, Staub und Schmutz geschützt.

  • Außenmaße der Röhren entsprechen der Nutzlänge + 30 mm

Sie möchten Versandkosten sparen? Mit unseren Manschetten für Versandrohre geht das!

  • Einfacher Verschluss durch 2 Einsteckdeckel aus weißem Kunststoff mit Griffleiste (im Lieferumfang enthalten)
  • Besonders stabil durch spiralgewickelte Pappe, mit 80 g/m²-Papier überzogen
  • Entdecken Sie auch unseren stoßdämpfenden Tassen Versandkarton!

    Weitere Informationen:
    Verp.- Einheit (VE):
    20
    Geeignet für:
    DIN A0
    Stärke:
    0.2
    Gewicht:
    364 G
    Durchmesser Spitze:
    100
    Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohre 1000x50mm, papprohr, rajapack versandrohr, braun, karton, papier, pappe, versand, versandhuelse, versandhuelsen, versandrohr, versandrohre
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 315
    166
    € 9,90*
    ab € 56,112*
    € 73,882*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 2,90*
    ab € 58,30*
    € 76,74*
    Preise: Lager 315
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 73,882*
    € 87,91958
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 73,552*
    € 87,52688
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 70,702*
    € 84,13538
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 67,252*
    € 80,02988
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 56,112*
    € 66,77328
    pro Paket
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,8056* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 315
    Versand: Lager 315
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 9,90*
    ab € 200,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.