Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr weiss RAJA 60 x 500 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohr weiss RAJA 60 x 500 mm
Versandrohr weiss RAJA 60 x 500 mm
Versandrohr weiss RAJA 60 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     315-VK623
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VK623
EAN/GTIN:
     4058409079420
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Diese stabilen Versandverpackungen sind optimal geeignet für den sicheren Versand, die Archivierung und Lagerung von Landkarten, Bildern, Plänen, Geschenkversand wie Kalender oder Poster, Präsentationsmaterial etc. Durch die spiralgewickelte Pappe bieten die Versandrohre einen optimalen Knickschutz, zudem sind die Waren vor Schäden, Staub und Schmutz geschützt. Die Farbe weiß wirkt besonders edel und hochwertig.

  • Außenseite weiß und dadurch optisch sehr hochwertig
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post (außer Bestell-Nr. VK421, VK240 und VK340: nur für internen Gebrauch)
  • Außenmaße der Röhre entsprechen der Nutzlänge plus 30 mm
  • Einfacher Verschluss durch 2 Einsteckdeckel aus weißem Kunststoff mit Griffleiste (im Lieferumfang enthalten)
  • Besonders stabil durch spiralgewickelte Pappe, mit 80 g/m²-Papier überzogen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Innenmaß Länge:
50 MM
Stärke:
0.16
Durchmesser Spitze:
60
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, rajapack versandrohr, papprohr, versandrohr 500x80mm, karton, papier, pappe, versand, versandhuelse, versandhuelsen, versandrohr, versandrohre, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,56*
€ 49,04*
Lager 315
unbekannt
€ 9,90*
ab € 49,83*
€ 65,88*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,20*
€ 77,588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,72*
€ 74,6368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,64*
€ 72,1616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,83*
€ 59,2977
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.