Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgedehnte Maschinen-Stretchfolie, 9 µ transparent mit Rollenkern


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Vorgedehnte Maschinen-Stretchfolie, 9 µ transparent mit Rollenkern
Vorgedehnte Maschinen-Stretchfolie, 9 µ transparent mit Rollenkern
Vorgedehnte Maschinen-Stretchfolie, 9 µ transparent mit Rollenkern
Artikel-Nr.:
     315-WIN13D
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     WIN13D
EAN/GTIN:
     4058409079796
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Unsere in transparent oder schwarz erhältlichen vorgedehnten Maschinen-Stretchfolien sind für Sie äußerst wirtschaftlich einsetzbar. Sie nutzen Ihre Paletten entsprechend ihrer Form und Ladung optimal aus, da die Blasfolie sowohl für homogene, als auch für unterschiedliche Palettenladungen eingesetzt werden kann.Geeignet ist die vorgedehnte Maschinen-Stretchfolie für Stretchmaschinen ohne Vorrecksystem.
  • Material: LDPE
  • Geeignet für Cast Folie (Referenz: WIN13DN, WIN11 und WIN14N)
  • Geeignet für Blas-Folie (Referenz: WIN10D und WIN13D
  • Rollenkern-Durchmesser 76 mm, außer WIN11 und WIN14N: Loch-Durchmesser 70 mm)
  • Folien Stärke: vorgedehnte Folie 8 µ entspricht 15 bis 20 µ ungedehnt; vorgedehnte Folie 9 µ entspricht 20 bis 23 µ ungedehnt
  • Ohne Rollenker: WIN11, WIN14N
  • Erhältlich sind transparente und schwarze Folien, mit oder ohne Rollenkern
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
10,6
Stärke µ:
9
Max. Belastbarkeit Drehteller:
600
Rollenkern-ťØ:
76 MM
Breite:
430 MM
Länge:
2700 M
Menge je Palette:
0
Weitere Suchbegriffe: Papierhülse, Pappkern, Rollenkern, Rollenkerne, maschinenstretchfolie rajapack, maschinen stretchfolie, maschinenstretchfolie 9 my, Blasfolie, Vorgedehnte Maschinen-Stretchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 95,99*
€ 114,23
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 94,54*
€ 112,50
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 89,21*
€ 106,16
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 87,36*
€ 103,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 83,97*
€ 99,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.