Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgedehnte Hand-Stretchfolie transparent 450 mm x 300 m 9 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorgedehnte Hand-Stretchfolie transparent 450 mm x 300 m 9 µ
Vorgedehnte Hand-Stretchfolie transparent 450 mm x 300 m 9 µ
Vorgedehnte Hand-Stretchfolie transparent 450 mm x 300 m 9 µ
Artikel-Nr.:
     315-WIN2
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     WIN2
EAN/GTIN:
     4058409079833
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Durch die Vordehnung der Stretchfolie bleibt die Folienbreite bei der Anwendung konstant. Dadurch entsteht 50% weniger Verbrauch und Abfall nach dem Auspacken. Vorgedehnte Stretchfolie muss im Vergleich zu herkömmlicher Stretchfolie nicht erneut gedehnt werden. Dadurch ist das Einstretchen angenehmer durch den geringen Kraftaufwand und spart 20 % Ihrer Zeit. Die vorgedehnte Hand-Stretchfolie aus LDPE ist sehr widerstandsfähig gegenüber Rissen. Ihre Produkte sind sicher und für lange Zeit geschützt: bei maximaler Dehnung fixiert die Folie optimal und übt permanenten Druck auf Ihre Ladung aus. Bei der Verwendung vorgedehnter Stretchfolie muss die Folie im Unterschied zu herkömmlicher Stretchfolie nicht erneut bis zum Maximum gedehnt werden.
  • Flexible und dehnbare Stretchfolie passt sich optimal Ihrer Produktform und Palettenladung an ohne sie zu beschädigen
  • Prostretch-Garantie gewährleistet die Einhaltung der angegebenen Maße mit einer extrem geringen Toleranz
  • Transparente Folie erlaubt die Identifikation der palettisierten Ladungsgüter und das Lesen von Barcodes
  • Schwarze Folie ist blickdicht, schützt vor Diebstahl und dient der Vorsortierung
  • Für alle Palettenarten verwendbar
  • Breite 450 mm (außer WIN2N: 430 mm), Kern-Ø 50 mm
  • Material: durchstoßfestes LDPE, Blas-Folien
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Rollen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
transparent
Ersetzt herkömmliche Standard-Stretchfolie:
17 - 23 µ
Stärke µ:
9
Breite:
450 MM
Länge:
300 M
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie raja 450 mm x 300 m, bündelfolie, bündelfolie transparent, folie, folien, hand-stretchfolie, handstretchfolie, palette, palettieren, schwarz, schützen, stretchen, transparent, vorgedehnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,376*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 11,896* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,716*
€ 109,14204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,50604*
€ 107,70219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,30604*
€ 102,70419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,33602*
€ 97,97986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,376*
€ 84,93744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.