Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WASSERTANK FÜR XTAPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-WTANK
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     WTANK
EAN/GTIN:
     k.A.

Kompakt und leicht zu handhaben: Dieser tragbare automatische Nassklebebandabroller ist an Flexibilität nicht zu überbieten. Er ist kleiner als ein Tischgerät und dennoch mit großem Leistungspotential ausgestattet. Im Vergleich zu halbautomatischen Klebestreifengebern erleichtert die integrierte motorisierte Mechanik des Nassklebebandabrollers das gleichmäßige Abrollen und steigert die Arbeitsproduktivität und -Effizienz. Für die Aktivierung der Klebekraft ist der Wassertank nach wie vor integraler Bestandteil zum Anfeuchten Ihres Nassklebebandes.

Nassklebebandabroller flexibel in der Handhabung

Der Nassklebebandabroller TAPERXBC ist eine hervorragende Ergänzung bzw. Alternative zu dem Tischgerät VARIO555E sowie dem Gerät Lapomatik. Um die volle Kapazität und die Garantie des TAPERXBC nutzen zu können, sollten Sie ausschließlich das dafür vorgesehene Zubehör sowie die Nassklebebänder BGXT100 und BGRXT50 von X Taper verwenden. Akku + Ladegerät, Bürstenset sowie der Wassertank sind im Lieferumfang enthalten. Selbstverständlich können Sie alle Zubehörteile auch zusätzlich erwerben, für den Fall, dass Sie z.B. einen weiteren Wassertank benötigen würden.

Weitere Details:

  • Nassklebeband wird automatisch befeuchtet
  • Maße: 150 x 150 x 120 mm
  • Wassertank mit effektiver Klebstoffaktivierung
  • Variable Längeneinstellung: voreingestellte Länge + manuelle Einstellung für längeren Bedarf
  • Gewicht: 3 kg
  • Akku-Betriebsdauer: 4 Stunden bei intensivem Gebrauch
  • Akku-Ladezeit: 20 Minuten bis zur vollen Ladung
  • Zubehör:
  • Ladegerät: TAPERXC
  • Akku: TAPERXB
  • Bürstenset: BRUSHET
  • Wassertank: WTANK
  • Xtaper Stand: TAPERX
  • Xtaper Nassklebebänder: BGXT100 und BGRXT50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.