Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier XEROX® Premier DIN A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier XEROX® Premier DIN A4
Kopierpapier XEROX® Premier DIN A4
Artikel-Nr.:
     315-X805
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     X805
EAN/GTIN:
     4058409079956
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Das Kopierpapier XEROX ® Premier ist durch seine sehr guten Laufeigenschaften für alle gängigen Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Es besticht durch einen extrem hohen Weißegrad (168 CIE) und eignet sich damit perfekt für Farbausdrucke. Die hohe Opazität (90 %) und Papierstärke ermöglichen einen einwandfreien, beidseitigen Druck. Sehr alterungsbeständig: auch für wichtige Dokumente, die lange aufbewahrt werden müssen, die optimale Lösung. Lieferbar im Standard-Format DIN A4 (21 x 29,7 cm) kann es für alle alltäglichen Druckaufgaben im Büro verwendet werden.

  • Papierqualität (Grammatur): 80g/m²
  • Papierstärke: 0,107 mm
  • Weißegrad: 168 CIE („hochweiß“)
  • Opazität: 90 %
  • Sehr alterungsbeständig
  • 100% chlorfrei gebleicht
  • Recycelbar

  • Verpackungseinheit (VE): 5 Pack im Karton. Je 500 Blatt Papier im Pack. Eine Palette enthält 48 VE. Bei Abnahme von großen Mengen, profitieren Sie von einem attraktiven Mengenrabatt.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Breite:
21
Länge:
29,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,45*
1 Packung enthält 5 Stück (€ 11,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.